• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Luftschlauch, strapazierfähiges Gummi QRS

Artikel-Nr.: 7000044527
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000044527
EAN / GTIN 04046719378647
Herstellernummer 7000044527
L-Nummer L01140 9

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen Schweißmasken und Visiere von 3M verfügen über einen QRS (Quick Release Swivel) Luftschlauch, der ein einhändiges Anschließen und Lösen ermöglicht.
Die Schutzklasse der Speedglas Schweißmaske 9100FX Air ist auf TH2 verringert, wenn sie mit dem Adapter verwendet wird.
Mit einem Luftschlauchüberzug können Sie die Lebensdauer des Luftschlauches verlängern.

Beschreibung:

Selbstanpassender Luftschlauch aus strapazierfähigem Gummi für 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz und 3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-500E.

Merkmal:

Heavy duty breathing tube, recommended for use in hard working environments
Quick Release Swivel (QRS) for one handed connection and disconnection
Robust rubber breathing tube, helping prevent damage caused by snagging and sharp edges
For use with current program of welding helmets and face shields from 3M and 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator or 3M™ Versaflo™ Supplied Air Regulator V-500E
For the older 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9000 and 3M™ Protective Visors you need to add a breathing tube adapter (533506)

Hinweis:

Use for welding applications

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb