• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ S333 Einweg Leichthaube (grau) in Größe S - Material: Ventflex

Artikel-Nr.: 7000044301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000044301
EAN / GTIN 04046719250240
Herstellernummer 7000044301
L-Nummer L01140 76
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Size: Small
Gesamtlänge: 0.25 m
Gesamtbreite: 0.24 m
Gesamthöhe: 0.2 m

Beschreibung:

S333SG Einweg Leichthaube (grau) in Größe S Material: Ventflex - Grey

Merkmal:

Einfache Entsorgung
Geprüfter Augen- und Gesichtsschutz nach EN166:F
Schutzstufe TH3
Geräuschminimierung
geringes Gewicht
großes Sichtfeld
robustes, weiches, knitterfreies und fusselarmes Material
sehr gute Luftverteilung

Hinweis:

Pharmazeutische Herstellung oder in Anwendungen, in denen das Außengewebe weniger starker Verschmutzung ausgesetzt ist

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb