• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ S133 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S - Material: Web 24

Artikel-Nr.: 7000044300
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000044300
EAN / GTIN 04046719248728
Herstellernummer 7000044300
L-Nummer L01140 117

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: Small
Gesamtlänge: 0.25 m
Gesamtbreite: 0.24 m
Gesamthöhe: 0.2 m

Beschreibung:

S133S Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S Material: Web 24

Merkmal:

Einfache Entsorgung
Geprüfter Augen- und Gesichtsschutz nach EN166:F
Schutzstufe TH3
Geräuschminimierung
geringes Gewicht
großes Sichtfeld
sehr gute Luftverteilung

Hinweis:

Pharmazeutische Herstellung oder in Anwendungen, in denen das Außengewebe weniger starker Verschmutzung ausgesetzt ist

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb