• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4915F, transparent, 12 mm x 25 m, 1,5 mm

Artikel-Nr.: 7000043127
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000043127
    EAN / GTIN 04046719676514
    Herstellernummer 7000043127
    L-Nummer L01310 1504

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Erweiterte Design-Möglichkeiten
    Gesamtlänge: 25 m
    Gesamtbreite: 12 mm
    Senkung von Produktionskosten

    Beschreibung:

    Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.

    Merkmal:

    Hochtransparent// Hochtransparent
    Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
    Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
    Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
    Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
    Ideal für transparente Verbindungen// Ideal für transparente Verbindungen
    Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
    Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
    Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien// Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien

    Hinweis:

    Für den Innen- und Außenbereich
    Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
    Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z. B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA)
    Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
    Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb