Ausführung:
Produktfarbe: Hellbraun
Bedruckbar im Basisdruck
Gesamtlänge: 300 m
Gesamtbreite: 610 mm
Hochtemperaturbeständig
Beschreibung:
3M™ Hochtemperaturbeständige Folie 3922DSL weiß matt, ist eine gegossene Acrylatfolie (Dicke 0,050mm), ausgestattet mit einem Acrylatklebstoff der Serie 150 (Dicke 0,020mm). Schutzpapier: Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert (Dicke 0,075mm).
Merkmal:
Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
Tempertaurbeständig von -40°C bis +300°C
UL anerkannt
Übertragungssicher
Hinweis:
für den Einsatz bei hohen Temperaturanforderungen wie z.B. in der Leiterplatten-, Stahl- oder Automobilindustrie
Für die Verklebung um Ecken und Kanten
Für glatte, strukturierte und pulverlackierte sowie hoch- und niederenergetische Untergründe