• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.1 mm

Artikel-Nr.: 7000042757
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042757
EAN / GTIN 50021200033228
Herstellernummer 7000042757

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Hohe Klebkraft auf den meisten Oberflächen

Beschreibung:

Transparentes doppelseitiges Klebeband mit Filmträger, hoher Soforthaftung und guter Scherfestigkeit.

Merkmal:

Acrylat-Klebstoff
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie
Gute Scherfestigkeit
Hohe Soforthaftung

Hinweis:

Klebungen auf den unterschiedlichsten Substraten wie Metall, Lack, den meisten Kunststoffen, Papier, Karton, Holz, Glas, etc.
Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb