• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1315

Artikel-Nr.: 7000042752
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042752
EAN / GTIN 00051125748193
Herstellernummer 7000042752
L-Nummer L01310 877

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 457.2 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// Gelbes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen;
Für die Kombination von Raster- und Volltondruck// Struktur gegen Blasenbildung
Mittelweich// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Minimale Dickentoleranzen
Auf E1315 montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband integrierten Mikrokanäle// Rückstandsfreie Demontage
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Zuverlässiger Halt
Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei// Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb