• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1815H

Artikel-Nr.: 7000042748
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042748
EAN / GTIN 00051125748032
Herstellernummer 7000042748

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 1371.6 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, blaues Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Volltonflächen in einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven verwendet.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt
Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb