• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1815, Blau, 457 mm x 22,8 m, 0,38 mm

Artikel-Nr.: 7000042745
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042745
EAN / GTIN 00051125747714
Herstellernummer 7000042745

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Hervorragende Repositionierbarkeit
Gesamtbreite: 457.2 mm

Beschreibung:

Hochqualitatives geschäumtes und sehr hartes Klischeeklebeband für reine Volltonmotive, bei denen eine hohe Dichte und ein ″wolkenfreies″ Ausdruckverhalten oberste Priorität haben.

Merkmal:

Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern// Struktur gegen Blasenbildung
Dicke 0,38 mm// Hervorragende Repositionierbarkeit
sehr hart// sehr hart

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb