• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Interface Pad, 150 mm, 20446

Artikel-Nr.: 7000042703
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042703
EAN / GTIN 50051141204463
Herstellernummer 7000042703
L-Nummer Z56430 H-PAD150M8

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 1.27 cm
Gesamtbreite: 16.51 cm

Beschreibung:

Verwenden Sie das 3M™ Hookit™ Interface, um die Haken an einem neuen Hookit™ Disc Pad zu schützen. Unsere kostengünstige Befestigungsvorrichtung ersetzt einen Disc Pad und trägt zu einer höheren Kosteneffizienz bei.

Merkmal:

Verwendung anstelle eines teuren Disc Pads bei Anwendungen
Schützt die Haken an einem neuen Hookit™ Disc Pad
Holen Sie sich eine kostengünstige Befestigungsvorrichtung

Hinweis:

Use to protect new Hookit™ Disc Pad

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb