• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0,25 mm

Artikel-Nr.: 7000042539
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000042539
    EAN / GTIN 50054007100428
    Herstellernummer 7000042539
    L-Nummer L01310 2010

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Breiter Temperatureinsatz. Bleibt elastisch und anschmiegsam bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis 60°C nach VDE
    Gesamtlänge: 32.9 m
    Gesamtbreite: 25 mm
    Flammhemmend nach UL 510

    Beschreibung:

    Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und erhöhten mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -10°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.

    Merkmal:

    Dickes Band bietet erhöhte mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit
    Geeignet für besonders anspruchsvolle Anwendungen, wie Sammelschienenisolierungen, Verkabelungen, Reparatur von Kabelmänteln, Abdichtung von Verbindungselementen
    Anpassungsfähig und hält Minustemperaturen bis -10 °C stand
    Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Säuren, Korrosion und verschiedenen Witterungsbedingungen (einschließlich UV-Strahlung) aus
    Zertifiziert nach UL, CSA und VDE

    Hinweis:

    Für alle Anwendungen mit hoher Beanspruchung geeignet, einschließlich Isolation von Sammelschienen, Kabelmantelreparatur und Versiegelung von Verbindern

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb