• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9605, Transparent, 1200 mm x 50 m, 0,05 mm

Artikel-Nr.: 7000042432
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042432
EAN / GTIN 05010027564787
Herstellernummer 7000042432

Beschreibung

Ausführung:

58 µm dickes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf weißem, PE-beschichtetem Schutzpapier
Mittelfestes Acrylat-Klebstoffsystem. Ausgewogene Kombination aus hoher Soforthaftung und guter Scherfestigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1200 mm

Beschreibung:

Das 9605 ist das Standard-Transfer-Klebeband von 3M. Diese transparente Klebefolie hat eine hohe Haftung und Scherfestigkeit.

Merkmal:

50 µm dickes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf weißem, PE-beschichtetem Schutzpapier// 58 µm dickes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf weißem, PE-beschichtetem Schutzpapier
Mittelfestes Acrylat-Klebstoffsystem. Ausgewogene Kombination aus hoher Soforthaftung und guter Scherfestigkeit// Mittelfestes Acrylat-Klebstoffsystem. Ausgewogene Kombination aus hoher Soforthaftung und guter Scherfestigkeit
Die Klebkraft erhöht sich im Allgemeinen im Laufe der Zeit etwas// Die Klebkraft erhöht sich im Allgemeinen im Laufe der Zeit etwas
Kurzfristige Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen von bis zu 240°C// Kurzfristige Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen von bis zu 240°C

Hinweis:

Use on photographs, paper, cardboard and plastic films, or making presentation charts

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb