• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1115, Hellorange, 1372 mm x 22,8 m, 0,38 mm

Artikel-Nr.: 7000042374
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042374
EAN / GTIN 50048011587207
Herstellernummer 7000042374

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 1372 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, hellbraunes Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im hochwertigen Flexodruck verwendet.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen;
Struktur gegen Blasenbildung// Struktur gegen Blasenbildung
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Hervorragende Repositionierbarkeit
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Minimale Dickentoleranzen
Auf E1115H montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband integrierten Mikrokanäle// Rückstandsfreie Demontage
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Zuverlässiger Halt
Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei// Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb