• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1720H, Türkis, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7000042369
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042369
EAN / GTIN 50048011587054
Herstellernummer 7000042369

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blaugrün
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 1372 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkises doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.

Merkmal:

Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht; H=höhere Klebkraft zum Klischee// Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Struktur gegen Blasenbildung// Struktur gegen Blasenbildung
hart// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit// Hervorragende Repositionierbarkeit
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb