• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1720, Türkis, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7000042364
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042364
EAN / GTIN 50021200966557
Herstellernummer 7000042364

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blaugrün
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 1372 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkises doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt (überwiegend Volltonmotive).

Merkmal:

Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht// Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Dicke 0,51 mm// Struktur gegen Blasenbildung
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve// hart
Hervorragende Repositionierbarkeit// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb