Ausführung:
Produktfarbe: blaugrün
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 457.2 mm
Minimale Dickentoleranzen
Beschreibung:
Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkises doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt (überwiegend Volltonmotive).
Merkmal:
Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht// Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Dicke 0,51 mm// Struktur gegen Blasenbildung
hart// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt
Hinweis:
Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz