Ausführung:
Produktfarbe: Hellbraun
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 1372 mm
Minimale Dickentoleranzen
Beschreibung:
Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, beiges doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Rasterdruck eingesetzt.
Merkmal:
Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// exzellente Haltekraft beim Druck und sauberes Entfernen danach
Struktur gegen Blasenbildung// Struktur gegen Blasenbildung
Hervorragende Repositionierbarkeit// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt
Hinweis:
Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz