• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1120, Braun, 457 mm x 22.8 m, 0.5 mm

Artikel-Nr.: 7000042361
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042361
EAN / GTIN 50021200559414
Herstellernummer 7000042361

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 457 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, beiges doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Rasterdruck eingesetzt.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// exzellente Haltekraft beim Druck und sauberes Entfernen danach
Struktur gegen Blasenbildung// Struktur gegen Blasenbildung
Hervorragende Repositionierbarkeit// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Hervorragende Repositionierbarkeit
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb