• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1020H, weiß, 457 mm x23 M, 0,5mm

Artikel-Nr.: 7000042357
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042357
EAN / GTIN 50051125747665
Herstellernummer 7000042357

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 457 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; H=erhöhte Klebekraft zum Klischee, 0,50mm
Struktur gegen Blasenbildung// Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit// Hervorragende Repositionierbarkeit
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb