Ausführung:
Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung
Produkttyp: Mikrofon
Produktfarbe: Schwarz
Empfohlene Branche: Landwirtschaft
Beschreibung:
Die 3M™ Versaflo™ Visiere der Serie M-200 sind leichte, kompakte und ausbalancierte Visiere mit integriertem Schutz gegen eine Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, das Auge, das Gesicht und das Gehör (unter Verwendung eines optionalen Gehörschutzes). Für den Einsatz mit 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen.
Merkmal:
Verstärktes dynamisches Kehlkopfmikrofon mit 550 mm Klettverschluss und 315 mm Kabel
Wird mit Klettverschluss befestigt
J22 Anschluss auf 315mm Kabel