• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Peltor™ Optime II™ Kapselgehörschutz H520P3EV

Artikel-Nr.: 7000038210
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000038210
EAN / GTIN 04046719360505
Herstellernummer 7000038210
L-Nummer L01110 668

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hi-Viz
Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und erhöhen den Tragekomfort.
Viel Platz im Innern der Kapsel, um Wärmestau und Feuchtigkeitsentwicklung zu minimieren
Durch leicht ersetzbare Polster und Einlagen bleiben die Kapselgehörschützer hygienisch und sauber.
P3E Helmanschluss für Helmbefestigung

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer in Warnfarbe und mit Helmbefestigung, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 30 dB ab. Diese Kapselgehörschützer zeichnen sich durch Dichtringe aus, die mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt sind und selbst bei langem Gebrauch einen angenehmen Tragekomfort gewährleisten. Dadurch motivieren sie zum regelmäßigeren Tragen und zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.

Merkmal:

Dämmen Geräuschpegel um bis zu 30 dB ab
Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
Die Warnfarbe verleiht dem Träger zusätzliche Sichtbarkeit auf gefährlichen Arbeitsplätzen wie Flughäfen, Bohrinseln, Baustellen oder bei Straßenbauarbeiten
Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
Modell mit P3E-Helmbefestigung
Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsstau

Hinweis:

Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche. Die Warnfarbe verleiht dem Träger zusätzliche Sichtbarkeit auf gefährlichen Arbeitsplätzen wie Flughäfen, Bohrinseln, Baustellen oder bei Straßenbauarbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb