Ausführung:
Produktfarbe: grün
Guter Schutz bei hohen Lautstärken;Perfekte Anpassung an die Kopfform;Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen;Gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff;Wiederherstellung von Hygiene & Dämmleistung ohne Neuanschaffung
Hohe Sicherheit;Komfortabel & angenehm;Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel;Dichter Sitz;Hoher Komfort;Gute Wärmeableitung;Hygienisch;Wirtschaftlich
Hoher Komfort
Hygienisch
Beschreibung:
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer mit klappbarem Kopfbügel, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer zeichnen sich durch Dichtringe aus, die mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt sind und selbst bei langem Gebrauch einen angenehmen Tragekomfort gewährleisten. Dadurch motivieren sie zum regelmäßigeren Tragen und zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
Merkmal:
Dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab
Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
Der Kopfbügel ist gepolstert und umhüllt, sodass er sich bequem abwischen lässt und wird durch Zusammenklappen so verkleinert, dass er bei Nichtgebrauch einfach verstaut oder transportiert werden kann
Hinweis:
Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche