Ausführung:
Produktfarbe: Hi-Viz
Geringes Gewicht;Perfekte Anpassung an die Kopfform;Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen;Gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff;Wiederherstellung von Hygiene & Dämmleistung ohne Neuanschaffung
Hoher Komfort und bestmögliche Kombinierbarkeit mit anderer PSA;Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel;Gute Wärmeableitung;Hygienisch;Wirtschaftlich
Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel
Wirtschaftlich
Beschreibung:
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer, die Geräuschpegel um bis zu 26 dB abdämmen. Die Kapselgehörschützer haben eine Warnfarbe und lassen sich durch ihr schlankes Design leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.
Merkmal:
Dämmt Geräuschpegel um bis zu 26 dB ab
Das schlanke Design lässt sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren
Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
Modell mit P3E-Helmbefestigung
Warnfarbe, die für zusätzliche Sichtbarkeit sorgt
Hinweis:
Für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden