Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Schneller Schrumpf
Gesamtlänge: 1000 mm
Integrierte Kleberschicht
Beschreibung:
3M™ GTI-3000 Schläuche sind co-extrudiert und verfügen über eine innere Abdichtung. Die innere Abdichtung dichtet komplexe Teile sicher ab, während sie durch die Außenwand einen guten mechanischen Schutz erhalten. Der GTI-A 3000 weist ein Schrumpfverhältnis von 3:1 auf.
Merkmal:
Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin mit innerer Dichtmasse.
Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
Flammhemmend
Hinweis:
Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation