• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 3/1 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000037665
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000037665
    EAN / GTIN 08712403568385
    Herstellernummer 7000037665
    L-Nummer L01310 1998

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Schneller Schrumpf
    Gesamtlänge: 1000 mm
    Integrierte Kleberschicht

    Beschreibung:

    3M™ GTI-3000 Schläuche sind co-extrudiert und verfügen über eine innere Abdichtung. Die innere Abdichtung dichtet komplexe Teile sicher ab, während sie durch die Außenwand einen guten mechanischen Schutz erhalten. Der GTI-A 3000 weist ein Schrumpfverhältnis von 3:1 auf.

    Merkmal:

    Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
    Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
    Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
    Gefertigt aus flexiblem Polyolefin mit innerer Dichtmasse.
    Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
    Flammhemmend

    Hinweis:

    Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb