• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 18/6 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000037664
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000037664
EAN / GTIN 08712403568378
Herstellernummer 7000037664
L-Nummer L01310 1020

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schneller Schrumpf
Gesamtlänge: 1000 mm
Integrierte Kleberschicht

Beschreibung:

3M™ GTI-3000 Schläuche sind co-extrudiert und verfügen über eine innere Abdichtung. Die innere Abdichtung dichtet komplexe Teile sicher ab, während sie durch die Außenwand einen guten mechanischen Schutz erhalten. Der GTI-A 3000 weist ein Schrumpfverhältnis von 3:1 auf.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin mit innerer Dichtmasse.
Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
Flammhemmend

Hinweis:

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb