Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
UV-beständig, halogenfrei und resistent gegen viele chemische Einflüsse
Gesamtlänge: 1 m
Integrierte Kleberschicht
Halogenfrei
Beschreibung:
3M™ Warmschrumpfschläuche MDT-A ist eine mittelwandige Schrumpfschlauch-Reihe mit Heißschmelzkleber, das für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. MDT-A Schrumpfschläuche haben eine halogenfreie, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebeschicht auf der Innenseite.
Merkmal:
Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 130 °C.
Durch die große Schrumpfrate bis zu 4,5:1 können große Durchmessersprünge mit einem Schlauch erfasst werden
Hinweis:
Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln