• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ETW-803 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 6/2 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000037631
  • Mindestbestellmenge: 300 Stk.
  • Bestellschritt: 300 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7000037631
EAN / GTIN 08712403503164
Herstellernummer 7000037631
L-Nummer L01310 1151

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Gesamtlänge: 1 m
Flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch ETW-803 ist kleberbeschichtet und hat eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 3:1, Temperaturbereich -55°C - +125°C

Merkmal:

Temperaturbereich: -55°C - +125°C
Durchmesserbereich von 3.0 mm bis 40.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Dicht gemäß IP-68 Schutzklasse
Kleberbeschichtet
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Hinweis:

Versiegelung und Schutz bei Steckern, Anschlüssen und Abzweigungen
Mechanischer Schutz und Entlastung
Schutz von Steckern und Abzweigungen gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb