• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesrolle PS-RL, 115 mm x 10 m, A VFN

Artikel-Nr.: 7000037592
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000037592
EAN / GTIN 68410001117609
Herstellernummer 7000037592
L-Nummer L51710 1222

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 115 mm

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Vliesrolle PS-RL ist eine preisgünstige Alternative zum Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen. Auch das Anrauhen von Lackoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern oder leichtes Entgraten ist mit diesem Vliesmaterial möglich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb