• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4905P, transparent, 1140 mm x 33 m, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7000037354
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000037354
EAN / GTIN 04001895617522
Herstellernummer 7000037354

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 1140 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.

Merkmal:

Hochtransparent// Hochtransparent
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
Ideal für transparente Verbindungen// Ideal für transparente Verbindungen
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien// Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z. B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA)
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb