• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 44 Polyesterlaminat, Creme, 597 mm x 82 m, 0,14 mm

Artikel-Nr.: 7000036239
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000036239
EAN / GTIN 50051138527100
Herstellernummer 7000036239

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130°C
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 82.296 m
Gesamtbreite: 596.9 mm
Robust

Beschreibung:

Das 3M™ Verbundfolien-Isolierband 44 ist halogenarm, kantenreißfest und eignet sich für allgemeine Isolieranwendungen sowie zum Verankern und Umwickeln bei Motoren und Transformatoren. Das Klebeband ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 130 °C stand.

Merkmal:

Die Kombination aus wärmehärtbarem Gummiklebstoff und dem Trägermaterial aus Polyestergewebe und Polyesterfolie gewährleistet eine hervorragende Haftung und Durchschlagsfestigkeit
Exzellente elektrische Eigenschaften, durchstichsicher
Ideal für eine kostengünstige allgemeine Isolierung sowie das Verankern und Umwickeln bei Motoren und Transformatoren
Zum Schutz von Zünddrähten, Leitungen, Klemmleisten und Isolierpapier
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Kautschukklebstoff, wärmehärtend

Hinweis:

Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Deckbandagierung bei Spulen
Randisolierung bei Transformatoren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb