• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Metallklebeband 434 IP, Silber, 254 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000035833
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000035833
EAN / GTIN 00051138953812
Herstellernummer 7000035833

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Einfache Anwendung
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 254 mm
Sauber und einfach zu applizieren

Beschreibung:

Weichaluminium-Klebeband mit alterungsbeständigem Synthese-Kautschuk-Kleber, abgedeckt mit einer Schutzfolie.

Merkmal:

Absorbiert Schall und Vibrationen bei Temperaturen von -60°C bis + 120°C
Hohe Alterungsbeständigkeit
Schutzabdeckung ermöglicht die Fertigung von Stanzteilen
Alternative zu Bitumenmatten als Antidröhnbelag
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen

Hinweis:

Entwickelt für Anwendungen in Automobil- und Luftfahrtindustrie
Reduzierung unliebsamer Resonanzgeräusche und Vibrationen in Metallgehäusen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb