• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W, weiss, 1500 mm x 33 m, 1,5 mm

Artikel-Nr.: 7000035434
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000035434
    EAN / GTIN 08021684551819
    Herstellernummer 7000035434

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Dauerhaft starke Verbindungen
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 1500 mm
    Vibrationsdämpfend

    Beschreibung:

    Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.

    Merkmal:

    1,5 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum in Weiß mit Acrylat-Klebstoff// Absorbiert Kräfte
    Dauerhaft starke Verbindungen// Montage und Verbindung verschiedenster Materialien
    Exzellente Dichtfunktion// Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen
    Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
    Erweiterte Design-Möglichkeiten
    Reduzierte Nachbearbeitung
    Schnelle und einfache Verbindungen
    Senkung von Produktionskosten
    Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen

    Hinweis:

    Für den Innen- und Außenbereich
    Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe wie z. B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb