• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,048 mm

Artikel-Nr.: 7000035373
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000035373
    EAN / GTIN 08000280419174
    Herstellernummer 7000035373
    L-Nummer L01310 371

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    FDA-Zulassung
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 38 mm
    Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar

    Beschreibung:

    Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk

    Merkmal:

    Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
    FDA-Zulassung// Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten
    Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen an und gewährleistet so eine gute Abdichtung// Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
    Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern// Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
    Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit// Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
    Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

    Hinweis:

    Verpackungsklebeband für leichte und mittelschwere Kartonagen
    Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb