• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 6893, Rot, 19 mm x 66 m, 0,057 mm

Artikel-Nr.: 7000035368
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000035368
EAN / GTIN 08000280444893
Herstellernummer 7000035368
L-Nummer L01310 440

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm
Geräuscharm abrollbar

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 6893 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk- /Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis.

Merkmal:

Gute Chemikalienbeständigkeit
Zum Verschließen von Kartons, Versandtaschen, zur Farbkodierung, zum Verbinden, Befestigen, für dekorative Zwecke und zum Bündeln
Das Klebeband ist bedruckbar

Hinweis:

Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb