• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 6893, Rot, 9 mm x 66 m, 0,057 mm

Artikel-Nr.: 7000035366
  • Mindestbestellmenge: 192 Stk.
  • Bestellschritt: 192 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000035366
EAN / GTIN 08000280444831
Herstellernummer 7000035366
L-Nummer L01310 839

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 9 mm
Geräuscharm abrollbar

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 6893 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk- /Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis.

Merkmal:

Gute Chemikalienbeständigkeit
Zum Verschließen von Kartons, Versandtaschen, zur Farbkodierung, zum Verbinden, Befestigen, für dekorative Zwecke und zum Bündeln
Das Klebeband ist bedruckbar

Hinweis:

Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb