• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 8956, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.131 mm

Artikel-Nr.: 7000035363
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000035363
EAN / GTIN 08000280442356
Herstellernummer 7000035363
L-Nummer L01310 407

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gute Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längsrichtung.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung// Glasfaserverstärkung
Gute Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit// Gute Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet// Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet

Hinweis:

Zum Bündeln leichter Produkte
Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen
Verschließen und Palettieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb