• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcast™ 40-A, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe A, 90 ml

Artikel-Nr.: 7000035345
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000035345
    EAN / GTIN 08021684712296
    Herstellernummer 7000035345
    L-Nummer L01310 2013

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: Scotchcast™
    Optimiertes GMG-System
    Mischvorgang sichtbar
    Gute Haftung auf Metall und verschiedenen Kunststoffen
    Hydrophob, kann im Wasser aushärten

    Beschreibung:

    3M™ Scotchcast™ Gießharz 40 ist ein zweikomponentiges Polyurethanharz für allgemeine Anwendungen, das bei Raumtemperatur aushärtet. Es wird in einem zweikomponentigen Kunststoffbeutel im richtigen stöchiometrischen Verhältnis durch Aufreißen einer Trennnaht geliefert.

    Merkmal:

    Hochleistungs-Isolierharz in Beutelverpackung zur Isolation, Abdichtung und zum mechanischen Schutz im Niederspannungsbereich bis zu 1 kV
    Wasserabweisendes Polyurethanharz
    Schnelle und saubere Anwendung dank integriertem Einfüllstutzen
    Garantiert den höchsten Grad an elektrischer Isolierung für die professionelle Anwendung
    RoHS- und REACH-konform
    Einzelne Zweikammerbeutel
    Beutelöffner wird im Paket mitgeliefert
    Erhältlich in drei verschiedenen Beutelgrößen

    Hinweis:

    Zur Isolierung und zum mechanischen Schutz von Niederspannungskabelverbindungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb