• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 8428.12 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 49,2/23,6 mm, 305 mm

Artikel-Nr.: 7000035259
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000035259
EAN / GTIN 08021684312694
Herstellernummer 7000035259
L-Nummer L01310 1903

Beschreibung

Ausführung:

Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90 °C, kurzzeitig max. 130 °C)
Gesamtlänge: 305 mm
Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon
Hohe Langzeit-Elastizität

Beschreibung:

Die 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche 8420 und 8430 sind EPDM-Schläuche, die ein einzigartiges Kaltschrumpf-Verbindungssystem darstellen. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer herausziehbaren Stützwendel geliefert, wodurch eine effiziente und einfache Montage ermöglicht wird. Wenn die Stützwendel nach dem Positionieren des Schlauchs herausgezogen wird, schrumpft der Schlauch zusammen und bildet dadurch eine wasserdichte Abdichtung. Die aktive Verformung des speziell formulierten Materials stellt eine permanente Abdichtung und Isolierung gegenüber der Umwelt sicher.

Merkmal:

Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
Abdichtung von Kabelmantel-Endabschlüssen, Leiterverbindungen und Verzweigungen von Leitungen zu Kabeln
Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte
Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht-elektrische Verbindungen

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb