Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSIC119.1
Gesamtlänge: 200 mm
Hohe Elastizität
Sehr gute thermische Stabilität
Beschreibung:
Effektiver Kabelschutz bei einfachster Anwendung – das Koaxial-Dichtungskit erfordert keinerlei Werkzeug zur Montage.
Merkmal:
Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Schutzart: IP 68, entspricht Prüfnormen nach VDE 0470 Teil 1, 11/92 (IEC 529, 89) und VDE 0470 Teil 2, 04.93 (IEC 1032,90)
Beständig gegen Säuren und Laugen, Ozon und UV-Strahlung
Hinweis:
Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen