Ausführung:
Einteiliger, kaltschrumpfender Endverschluss mit integrierter refraktiver Feldsteuerung
Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
Schlanke Bauweise
Permanenter radialer Anpressdruck
Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel
Beschreibung:
Das 3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set QT 92-EN eignet sich für den Abschluss von 3-adrigen, nicht geschirmten, armierten und isolierten Polymerkabeln mit bis zu 6 kV (Umax).
Merkmal:
Komplette Kaltschrumpflösung für den 3-adrigen Kabelabschluss bei bis zu 6 kV (Umax)
Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich.
Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
3 Endverschlüsse pro Garnitur.