• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 23 Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, Schwarz, 25 mm x 9,15 m, 0,76 mm

Artikel-Nr.: 7000034850
  • Mindestbestellmenge: 32 Stk.
  • Bestellschritt: 32 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034850
EAN / GTIN 50054007000599
Herstellernummer 7000034850
L-Nummer L01310 103

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Nicht vulkanisierend und haltbar
Gesamtlänge: 9.15 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Ideal zur Feuchtigkeitsversiegelung elektrischer Verbindungen

Beschreibung:

Das Scotch® Selbstverschweißende Kautschukband 23 ist ein extrem anpassungsfähiges, auf selbstverschweißendem EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) basierendes Klebeband für elektrische Anwendungen. Unsere Klebebänder können sowohl zur Isolierung bei Nieder- und Hochspannungsanwendungen als auch für Verbindungen bis 69 kV angewendet werden.

Merkmal:

Selbstvulkanisierendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Trägermaterial und hochanpassungsfähiger Kautschuk-Harz-Klebstoff
Temperaturbeständigkeit für dauerhafte Klebkraft bis 90 °C.
Bis zu 100 % dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung
Spezielle Polyester-Schutzabdeckung hält das Klebeband während der Anwendung geschützt und sauber
Nicht-vulkanisierend und beständig
ASTM zertifiziert und RoHS 2002/65/EG-konform.

Hinweis:

Primärisolation bis 69 kV
Stromschienenisolierung
Abdichtung von Endverschlüssen und elektrischen Verbindern
Abdichtung von Koaxial-Steckern
Isolation von Motorleitungen
Elektrische Feldsteuerung für Mittelspannungsgarnituren und Endverschlüsse
Kabelmantelreparatur für Mittelspannungsgarnituren und Endverschlüsse

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb