• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 13 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, leitend, 38 mm x 4,5 m, 0,76 mm, Großpackung

Artikel-Nr.: 7000034848
  • Mindestbestellmenge: 45 Stk.
  • Bestellschritt: 45 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034848
EAN / GTIN 57891040040440
Herstellernummer 7000034848

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Hochspannungsverbinder elektrisch vervollständigen und auf Isoliermaterial kleben, um elektrische Belastungen zu minimieren
Gesamtlänge: 9.14 m
Gesamtbreite: 38 mm
Nicht zur elektrischen Isolierung geeignet

Beschreibung:

Scotch® Halbleiterband 13 ist ein hochgradig anpassungsfähiges, halbleitendes Hochspannungs-Spleißband auf Basis von Ethylen-Propylen-Kautschuk-Harz. Dieses halbleitende Klebeband dehnt sich leicht, um sich unregelmäßigen Formen anzupassen, und behält seine Leitfähigkeit, wenn es gedehnt wird.

Merkmal:

Ersetzt die halbleitende Schicht unter der metallischen Abschirmung bei verschiedenen Mittelspannungskabelreparaturen und -spleißen
Rundet Hochspannungsverbindungselemente elektrisch ab und verbindet sich mit Isoliermaterialien, um elektrische Spannungen zu minimieren
Temperaturbeständig bis 90 °C
Rundungen von Nieten auf isolierten Stromschienen
Bietet Abschirmung für Kabelspleiße an fest dielektrikumisolierten Stromkabeln
ASTM-Zulassung und RoHS 2011/65/EU-konform.
Nicht zur elektrischen Isolierung verwenden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb