• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 2220 Vinyl- Mastikband, selbstverschweißend, Schwarz, 19 mm x 4,5 m, 0,76 mm

Artikel-Nr.: 7000034806
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034806
EAN / GTIN 50054007504288
Herstellernummer 7000034806
L-Nummer L01310 308

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Robustes PVC-Trägermaterial sorgt für ausgezeichnete elektrische Isolierung
Gesamtlänge: 4.572 m
Gesamtbreite: 19 mm

Beschreibung:

Beim Scotch® Dichtklebeband 2220 handelt es sich um ein Mastikband, das bei allen Spannungen zur Verstärkung gegen Belastungen bei Verbindungen und Abschlüssen geeignet ist.

Merkmal:

Zertifiziert für durchgehende Einsatztemperaturen von 90 °C und eine Überlasttemperatur von bis zu 130 °C
RoHS 2011/65/EU-konform
Ändert die Spannungsverteilung des elektrischen Feldes, das einen Abschluss oder eine Verbindung mit Hochspannung umgibt
Zur Reduzierung der Spannungskonzentration auf Werte, die durchgehenden Kabeln entsprechen

Hinweis:

For use in electrical applications where joints or terminations are made

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb