• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gas- und Kombifilter 6075

Artikel-Nr.: 7000034746
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 64 Stk.
  • Bestellschritt: 64 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kombi-Filter Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034746
EAN / GTIN 04046719695959
Herstellernummer 7000034746
L-Nummer L01110 43

Beschreibung

Ausführung:

Anwenderfreundliches Bajonett-Klick-Anschlusssystem;Innovative Filtertechnologie;Geringes Gewicht;In allen gängigen Schutzstufen gegen Partikel und Gase/Dämpfe erhältlich
Einfache und schnelle Filtermontage;Filter sitzt immer korrekt
Hoher Tragekomfort;Optimale Sicherheit;Einfache Handhabung
Einfache und schnelle Filtermontage
Filter sitzt immer korrekt

Beschreibung:

6075 A1 + Formaldehyd Filter gegen organische Gase und Dämpfe sowie Formaldehyd

Merkmal:

A1 protection against organic vapours (boiling point above 65 °C) and formaldehyde up to 10 ppm
Combines protection with comfort and balance
Twist and click for a quick and easy fit
Can be used in combination with 3M™ Particulate Filters 5000 Series

Hinweis:

Schutz vor Gasen & Dämpfen (Filterwahl in Abhängigkeit der vorhandenen Schadstoffe)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb