Ausführung:
Neueste 3M™ Filtertechnologie;Siegelpunkte auf der Maskenoberseite;Spezielle Gestaltung der Nasenregion;Innovative Kinnlasche;Design mit integriertem verstellbaren Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung;Einzelverpackung;Mit Cool Flow™ Ausatemventil;Auch erhältlich mit 3M™
Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit;Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung
Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz
Beschreibung:
9914 Spezialmaske FFP1 NR D mit Cool-Flow Ausatemventil bis zum 4-fachen des Grenzwertes und gegen organische Gerüche unter Grenzwert
Merkmal:
Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz
Bleibt formstabil
Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
Kein Verrutschen
Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
Hinweis:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours