• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434, Blau, 50 m x 30 mm, 07893

Artikel-Nr.: 7000034687
  • Mindestbestellmenge: 32 Stk.
  • Bestellschritt: 32 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034687
EAN / GTIN 05010027804791
Herstellernummer 7000034687
L-Nummer L01310 1840

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch®
Farbe: Color: blau
Länge x Breite: 50.0 m x 30.0 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Es hitzebeständig bis 110 °C und wasserfest. Unser hochwertiges blaues Kreppabdeckband zeichnet sich durch hohe Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit aus.

Merkmal:

Höchste Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit bis 110 °C
Passt sich gut an
Hervorragende Kantenreißfestigkeit
Hohe Reißfestigkeit beim Entfernen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb