• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Handschleifteller, 150 mm, 20 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000034317
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034317
EAN / GTIN 04046719101900
Herstellernummer 7000034317
L-Nummer Z56430 HAND-D150

Beschreibung

Ausführung:

Für 3M™ Hookit™ Schleifscheiben entwickelt
Riemen für sicheren Sitz des Pads an der Hand
Gesamtlänge: 127 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad lässt sich dank eines breiten Riemens für die Befestigung des Pads an der Hand des Benutzers bequem verwenden. Unser Handschleifpad besteht aus weichem Schaumstoff, der sich leicht verformen lässt und den durch die Finger ausgeübten Druck gleichmäßig verteilt.

Merkmal:

Weicher Schaumstoff für gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen
Unterstützt Handschleifen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb