• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Papierschleifrolle 255P, 1350 mm x 50 m, P240, ungelocht

Artikel-Nr.: 7000034245
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034245
EAN / GTIN 04046719503735
Herstellernummer 7000034245

Beschreibung

Ausführung:

Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Flexible C-Papier-Unterlage
Gesamtlänge: 50 m
Offene Streuung
Kostensparend durch geringeren Verbrauch

Beschreibung:

3M™ Hookit™ 255P als Papierschleifrolle ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden. Durch eine staubabweisende FreCut™ Beschichtung wird ein verfrühtes Zusetzen verhindert und dadurch die Standzeit erhöht.

Merkmal:

Höhere Lebensdauer bei gleichmäßiger Dauerschnittleistung
Hitzebeständig

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb