• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stikit Backup Pad 9339 M14 125mm

Artikel-Nr.: 7000034189
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034189
EAN / GTIN 05010027742888
Herstellernummer 7000034189

Beschreibung

Ausführung:

Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces

Beschreibung:

Der 3M™ Stikit™ Stützteller ist aus Schaumstoff mittlerer Dichte gefertigt und bietet einen schnellen Schnitt und Stoßfestigkeit beim Schleifen auf flachen oder konturierten Oberflächen. Unser Stützteller bietet sicheren Halt für eine 3M™ Stikit™ Schleifscheibe*. Es hat eine flexible Kante, die zu einer glatten Endbearbeitung und Überblendung beiträgt. *Separat erhältlich

Merkmal:

Sichere Haftung für eine 3M™ Stikit™ Schleifscheiben auf einem Winkelschleifer oder einer Schleifmaschine
Rotes Nylon-Obermaterial bietet eine hervorragende Haftung der Scheibe für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und ermöglicht dennoch eine schnelle und einfache Entfernung
Mit Schaumstoff mittlerer Dichte für den flexiblen Einsatz

Hinweis:

Securely adhere a 3M™ Stikit™ Disc, for a fast cut and shock resistance when sanding on flat or contoured surfaces

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb